MD-BODY-37-40-400-31.75A Modulární vrtací tělesa, každé může nést různé výměnné vrtací hlavy s různými průměry

Artiklové číslo: 3348429
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MODUDRILL Modular Heads
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3348429
EAN / GTIN 7291075396430
Číslo výrobce 3348429
L-číslo L24150 83

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.575″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.457″
  • Prumer príruby (DF): 1.654″
  • Funkcní délka (LF): 17.52″
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon

Ze stejné série "MODUDRILL Modular Heads" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku