PENTA 24N300C150 IC908 Řezné destičky s 5 břity s plným poloměrem pro zapichování tvrdých a houževnatých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 3335545
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3335545
EAN / GTIN 7291075346985
Číslo výrobce 3335545
L-číslo L24080 353

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 1,5 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 6,2 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.2 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.25 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku