PENTA 24N300PF030 IC30N Řezné destičky s 5 řeznými hranami s velmi pozitivním úhlem sklonu pro přesné zapichování

Artiklové číslo: 3335079
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 3335079
    EAN / GTIN 7291075274271
    Číslo výrobce 3335079
    L-číslo L24080 341

    Popis

    Popis:

    Odřezávací frézovací destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 6,2 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek PF
    • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 6 Stupne
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.15 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku