Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet fréz (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 60 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 17 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 2.2 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 8 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 2
- Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
- Funkcní délka (LF) 60 mm
- Délka hlavy (LH) 20 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
- Celková délka (OAL) 60 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 10.8 Stupne
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 14 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 0.5 Nxm
- Použitelná délka (LU) 17 mm