FFT3 EFM D08-2-080-C12-02 Stopkové frézy nesoucí jednostranné malé trigonové břitové destičky pro rychloposuvové frézování

Artiklové číslo: 3326801
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada NAN3FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3326801
EAN / GTIN 7291075392531
Číslo výrobce 3326801
L-číslo L23980 2581

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 0,6 mm, Celková délka (OAL) 80 mm, Přímá zásuvka, Kulatá, Přímá délka (LU) 26 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 2.2 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 10.8 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 14 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.5 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 26 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku