SCIR 41-300NP08 IC1008 Frézovací destičky pro drážkování, soustružení a upichování

Artiklové číslo: 3333636
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3333636
    EAN / GTIN 7291075387292
    Číslo výrobce 3333636
    L-číslo L23940 2298

    Popis

    Popis:

    Drážkování/soustružení Řezné destičky, max. hloubka řezu (CDX) 10 mm, šířka řezu (CW) 3 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
    • Šírka rezu (CW) 3 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku