SCIR 41-200NP08 IC1008 Frézovací destičky pro drážkování, soustružení a upichování

Artiklové číslo: 3333633
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333633
EAN / GTIN 7291075387278
Číslo výrobce 3333633
L-číslo L23940 2295

Popis

Popis:

Drážkování/soustružení Frézovací destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.08 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku