SCIR 41-200R15K7 IC1008 Frézovací destičky pro upichování

Artiklové číslo: 3333614
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3333614
EAN / GTIN 7291075387117
Číslo výrobce 3333614
L-číslo L23940 2114

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 10 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 7 Stupne

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku