FFQ4 D066-6-27-12 Frézy pro čelní frézování s vysokým posuvem pro jednostranné destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3329630
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILL4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3329630
EAN / GTIN 7291075364354
Číslo výrobce 3329630
L-číslo L23980 648

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 66 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 43 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 66 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 66 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 9 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku