FFQ4 SOMT 0904RM-T IC808 Čtvercové jednostranně vyměnitelné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3323471
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MILL4FEED
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3323471
    EAN / GTIN 7291075386523
    Číslo výrobce 3323471
    L-číslo L23970 35

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,8 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 8.6 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.8 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku