TCMT 16T304-F3P IC830 Destičky Trigon s úhlem hřbetu 7° pro polodokončování a dokončování oceli

Artiklové číslo: 3328987
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3328987
    EAN / GTIN 7291075339369
    Číslo výrobce 3328987
    L-číslo L23950 2775

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třísková forma F3P, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 16,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek F3P
    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 16.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.7 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku