Popis:
Drážkové a diskové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, hloubka řezu, max (CDX) 19 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu (CW) 3 mm, šířka řezu max (CWX) 3,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, počet řezných hran (NOF) 6, průměr náboje (DHUB) 40 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 6
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
- Maximální hloubka rezu (CDX) 19 mm
- Prumer rezu (DC) 80 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 6
- Šírka rezu (CW) 3 mm
- Maximální šírka rezu (CWX) 3.05 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
- Pocet drážek (NOF) 6
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 40 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N3C
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
- Maximální otácky (otáckyX) 3900 otácky