TGSF 125-3-32K Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302204
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANGSLIT
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2302204
    EAN / GTIN 7291075262117
    Číslo výrobce 2302204
    L-číslo L24130 1

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 3,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,5 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 10.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 10
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.05 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Tlouštka náboje (THUB) 2.5 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N3C
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
    • Maximální otácky (otáckyX) 3820 Otácky/min

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANGSLIT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku