ECI-H7 750-3.0C750CF-5.5 IC902 Frézy 7 břitové s různou šroubovicí a proměnným úhlem sklonu, pro vysokorychlostní dokončovací frézování s tlumením kmitání

Artiklové číslo: 3327226
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3327226
EAN / GTIN 7291075357226
Číslo výrobce 3327226
L-číslo L24180 2708

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC) 3/4″, Decimal Equivalent 0,75″, Depth of Cut maximum (APMX) 3″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 5-1/7″, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.016″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Desetinný ekvivalent: 0.75″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3″
  • Pocet drážek (NOF): 7
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 37 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0051 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku