QCP 251-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325753
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325753
EAN / GTIN 7291075383485
Číslo výrobce 3325753
L-číslo L24050 2212

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 25,1 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 15,98 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 25.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 10.68 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.3 mm
  • Délka upínace (LPR) 15.98 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku