QCP 235-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325742
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325742
EAN / GTIN 7291075383379
Číslo výrobce 3325742
L-číslo L24050 1300

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr břitu (DC) 23,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 14,71 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 23.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.77 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.94 mm
  • Délka upínace (LPR) 14.71 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku