QCP 213-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325728
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325728
EAN / GTIN 7291075424706
Číslo výrobce 3325728
L-číslo L24050 2147

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 21,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 13,4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 21.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.94 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.46 mm
  • Délka upínace (LPR) 13.4 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku