QCP 153-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325678
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325678
EAN / GTIN 7291075382747
Číslo výrobce 3325678
L-číslo L24050 1998

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, řezný průměr (DC) 15,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 15,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka límce (LPR) 9,64 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 15.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.24 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.64 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku