QCP 116-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 3325641
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325641
EAN / GTIN 7291075382372
Číslo výrobce 3325641
L-číslo L24050 1710

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr frézy (DC) 11,6 mm, kód velikosti sedla frézy (SSC) 11,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů, délka frézy (LPR) 7,25 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 11.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.81 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.44 mm
  • Délka upínace (LPR) 7.25 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku