BT30 FC SEM22X50C Combi frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami BT MAS-403 Face Contact AD

Artiklové číslo: 3325355
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Upínací trn pro frézy

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3325355
    EAN / GTIN 7291075294224
    Číslo výrobce 3325355
    L-číslo L24120 5

    Popis

    Popis:

    Mušlové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 47 mm, délka tělesa (LB) 50 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 30 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 22 mm, velikost stopky (SS) 30

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 47 mm
    • Délka telesa (LB) 50 mm
    • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 19 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 30 mm
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Velikost stopky (SS) 30

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku