BT30 FC SRK 4X50 Smršťovací sklíčidlo s axiálním kontaktem

Artiklové číslo: 3325345
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325345
EAN / GTIN 7291075381443
Číslo výrobce 3325345
L-číslo L24120 1194

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 36,3 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 4 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 36.3 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4 mm
  • Délka upínace (LPR) 72 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku