BT30 FC ER25X60 Upínací sklíčidlo s axiálním systémem

Artiklové číslo: 3325342
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3325342
EAN / GTIN 7291075224276
Číslo výrobce 3325342
L-číslo L24120 2908

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 42 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka běhounu (LPR) 60 mm, velikost stopky (SS) 30.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Délka upínace (LPR) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku