FFQ4 D1.50-5-3.0-W1.25-09 Frézy s rychloposuvem nesoucí jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3323708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MILL4FEED
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3323708
    EAN / GTIN 7291075386769
    Číslo výrobce 3323708
    L-číslo L23980 2976

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximum (APMX) 0,047″, Celková délka (OAL) 5,3″

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.938″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.047″
    • Délka hlavy (LH): 3″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
    • Celková délka (OAL): 5.3″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.2 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 12 Stupne
    • Krouticí moment (TQ): 17.7 lbfxin

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku