FFQ4 D1.00-3-2.0-W1.00-09 Frézy s rychloposuvem nesoucí jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3323706
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MILL4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3323706
EAN / GTIN 7291075386745
Číslo výrobce 3323706
L-číslo L23980 2964

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,047″, Celková délka (OAL) 4,3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.437″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.047″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Celková délka (OAL): 4.3″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5.4 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 12 Stupne
  • Krouticí moment (TQ): 17.7 lbfxin

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku