Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 7/8″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,047″, Celková délka (OAL) 3,8″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.311″
- Prumer rezu (DC/DCX): 7/8″
- Maximální prumer rezu (DCX): 7/8″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 2
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.047″
- Délka hlavy (LH): 1-3/4″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
- Celková délka (OAL): 3.8″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 8 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 12 Stupne
- Krouticí moment (TQ): 17.7 lbfxin