FFQ4 D1.50-05-M16-09 Frézy s rychloposuvem a závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3323699
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323699
EAN / GTIN 7291075386776
Číslo výrobce 3323699
L-číslo L23980 1820

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1,142″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, počet řezných položek (CICT) 5, hloubka řezu maximum (APMX) 0,047″, Celková délka (OAL) 2,4″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.142″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): M16
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.933″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.047″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.984″
  • Funkcní délka (LF): 1.4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Celková délka (OAL): 2.4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2.3 Stupne
  • Krouticí moment (TQ): 17.7 lbfxin

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku