FFQ4 D035-5-070-W32-09 Frézy s rychloposuvem nesoucí jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3323698
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie MILL4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323698
EAN / GTIN 7291075386622
Číslo výrobce 3323698
L-číslo L23980 291

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 35 mm, počet řezných těles (CICT) 5, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, celková délka (OAL) 130 mm, efektivní délka (LU) 68,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20.7 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 35 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 35 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 130 mm
  • Délka hlavy (LH) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.7 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 12 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 68.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku