FFQ4 SOMT 1706RM-HP IC830 Čtvercové jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézy s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3323586
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILL4FEED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323586
EAN / GTIN 7291075386837
Číslo výrobce 3323586
L-číslo L23970 208

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 17,5 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku