FFQ4 D022-02-M10-09 Frézy s rychloposuvem a závitovou úpravou FLEXFIT nesoucí jednostranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3323357
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILL4FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323357
EAN / GTIN 7291075386639
Číslo výrobce 3323357
L-číslo L23980 1164

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 18 mm, průměr (DC/DCX) 22 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 7.7 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15 mm
  • Funkcní délka (LF) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 8.2 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 12 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 2 Nxm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku