MTE D0.375-1-W0.75-12 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3323190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Zavitova freza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3323190
    EAN / GTIN 7291075377347
    Číslo výrobce 3323190
    L-číslo L24090 220

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 3/8″, Overall Length (OAL) 3,35″, Usable Length (LU) 0,6″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.3″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 3/8″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.472″
    • Pocet drážek (NOF): 1
    • Celková délka (OAL): 3.35″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 0.6″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku