MT LNHT 1202 19BSPT IC908 Plnoprofilové závitové frézy pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů BSPT

Artiklové číslo: 3323185
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323185
EAN / GTIN 7291075376791
Číslo výrobce 3323185
L-číslo L24290 252

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 12 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 2,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm, rozteč závitů (TP) 1 337 mm, závit na palec (TPI) 19 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 12 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 2.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) BSPT55
  • Stoupání závitu (TP) 1.337 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 19 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku