CCGW 04T104T01015-1 IB10H 80° kosočtvercové břitové destičky s úhlem hřbetu 7° a jedním břitem z CBN

Artiklové číslo: 3322789
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3322789
    EAN / GTIN 7291075117561
    Číslo výrobce 3322789
    L-číslo L24270 208

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 4,44 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 4,37 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,79 mm.

    Charakteristika:

    • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 4.44 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.5 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.3 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 4.37 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 1.79 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.05 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku