TR90 TXMT 070204 IC808 Jednostranné břitové destičky se třemi řeznými hranami pro 90° ramena a čelní frézování

Artiklové číslo: 3320925
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TOR6MILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3320925
    EAN / GTIN 7291075387902
    Číslo výrobce 3320925
    L-číslo L23910 687

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 5,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,4 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.3 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.4 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku