TR6 TNMU 070215 IC830 Oboustranné břitové destičky se 6 kulatými řeznými hranami a rohovými poloměry od 0,5 do 3,0 mm

Artiklové číslo: 3320924
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TOR6MILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3320924
    EAN / GTIN 7291075387872
    Číslo výrobce 3320924
    L-číslo L23910 682

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 5,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 5.3 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku