DCNM 200-060-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Artiklové číslo: 3320326
Kopírovat
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada FLEXFIT
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320326
Kopírovat
EAN / GTIN 7291075401141
Kopírovat
Číslo výrobce 3320326
Kopírovat
L-číslo L24040 851
Kopírovat

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 20 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 20.0, celková délka (OAL) 113,6 mm, efektivní délka (LU) 71,6 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 20 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 200
  • Celková délka (OAL) 113.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.02 mm
  • Délka upínace (LPR) 91.6 mm
  • Použitelná délka (LU) 71.6 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku