MT LNHU 1403 14NPS IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro výrobu vnitřních nebo vnějších závitů NPS (mechanické spojování a trubkové spojky)

Artiklové číslo: 3320032
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3320032
    EAN / GTIN 7291075376517
    Číslo výrobce 3320032
    L-číslo L24290 61

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, Délka destičky (INSL) 14 mm, Tloušťka destičky (S1) 3,1 mm, Šířka destičky (W1) 7,5 mm, Stoupání závitu (TP) 1,814 mm, Počet závitů na palec (TPI) 14 závitů/″.

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.1 mm
    • Šírka vložky (W1) 7.5 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) NPS
    • Stoupání závitu (TP) 1.814 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) EXT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 14 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku