HFP 332-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Artiklové číslo: 3318843
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3318843
    EAN / GTIN 7291075315097
    Číslo výrobce 3318843
    L-číslo L24050 1618

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 33,2 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 33,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 st.

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
    • Prumer rezu (DC) 33.2 mm
    • Funkcní délka (LF) 11.2 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 33.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 18.5 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 7.33 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku