SD FM D50-12-R0.4SP19 IC908 Výměnné čelní frézovací hlavice z tvrdokovu

Artiklové číslo: 3317872
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada T-FACE
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3317872
EAN / GTIN 7291075390629
Číslo výrobce 3317872
L-číslo L24060 634

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 19 mm, průměr řezu (DC) 49,25 mm, délka řezu max (APMX) 12 mm, Počet řezných hran (NOF) 12, Celková délka (OAL) 14 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 49.25 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 9.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Funkcní délka (LF) 14 mm
  • fz(max) 0.15 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 14 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku