SD FM D1.25-312D-SP15 IC908 Výměnné čelní frézovací hlavice z tvrdokovu

Artiklové číslo: 3348201
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada T-FACE
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3348201
EAN / GTIN 7291075395846
Číslo výrobce 3348201
L-číslo L24060 719

Popis

Popis:

Solid End Mill Heads, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,591″, Cutting Diameter (DC) 0,312-1/4″, Depth of Cut maximum (APMX) 1″, Flute Count (NOF) 8, Celková délka (OAL) 0,314″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.591″
  • Polomer rohu (RE): 0.0157″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.312″
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 0.33″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Funkcní délka (LF): 0.314″
  • fz(max): 0.006 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 0.314″

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku