CH45-.67-2.5-2-C.63-PN06 Frézy pro horní a dolní srážení hran nesoucí pětihranné břitové destičky

Artiklové číslo: 3316311
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMFERMILL
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3316311
EAN / GTIN 7291075396782
Číslo výrobce 3316311
L-číslo L23980 2287

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,655″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,059″, Celková délka (OAL) 4-1/2″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý, použitelná délka (LU) 1,157″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 0.449″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.655″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.655″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.059″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): PNMT 0602
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.157″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku