CH45-10-30-1-C12-PN06 Čelní frézy pro vyměnitelné břitové destičky s 5 břity pro čelní frézování a 5 břity pro zadní frézování

Artiklové číslo: 3107351
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHAMFERMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3107351
EAN / GTIN 7291075396737
Číslo výrobce 3107351
L-číslo L23980 73

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 11,7 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitové destičky (APMX) 1,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm, stopka destičky kulatá, stopka destičky kulatá, efektivní délka (LU) 29,4 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Prumer rezu (DC) 6.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 11.7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 11.7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) PNMT 0602
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 29.4 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku