SD D1.50-H375D-SP17 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 3311779
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada T-SLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3311779
EAN / GTIN 7291075312317
Číslo výrobce 3311779
L-číslo L24060 732

Popis

Popis:

Solid End Mill Heads, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,669″, Hloubka řezu maximální (CDX) 0,393″, Průměr řezu (DC) 1,488″, Počet flétny (NOF) 10, Celková délka (OAL) 0,393″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.669″
  • Polomer rohu (RE): 0.016″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.393″
  • Prumer rezu (DC): 1.488″
  • Šírka rezu (CW): 3/8″
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 0.385″
  • Pocet drážek (NOF): 10
  • Celková délka (OAL): 0.393″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Ze stejné série "T-SLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku