SD S-A-L100-C16-SP15 Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3110758
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada T-SLOT
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110758
EAN / GTIN 7291075312485
Číslo výrobce 3110758
L-číslo L24070 152

Popis

Popis:

Držáky nástrojů pro modulární frézovací hlavy, délka těla (LB) 16 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, velikost upevňovacího závitu, strana obrobku (THSZWS) M5x0,5, celková délka (OAL) 105 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15 mm
  • Délka telesa (LB) 16 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 18.2 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M5x0.5
  • Celková délka (OAL) 105 mm

Ze stejné série "T-SLOT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku