Dřevěný jednoduchý žebřík bez příčky 8 stupňů

Artiklové číslo: 33108
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Příložný žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 33108
    EAN / GTIN 4031405331082
    Číslo výrobce 033108
    L-číslo L90110 139

    Popis

    Popis:

    • Dřevěný příčkový žebřík
    • Tyče vyrobené z borovice s prsty nebo nepoznané borovice Caroline-Pine, příčle z popela
    • Kuželové spojení příčle/nosníku, což vede k hladkému povrchu nosníku
    • Rozteč příčlí: 280 mm
    • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Upozornění: Žebříky nad 3,0 m lze používat pouze bez příčné kolejnice, pokud jsou používány výhradně pro jejich zamýšlený účel (např. trvale instalované, zaháknuté, upevněné pásem)

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 3500 mm
    • Vnější šířka: 420 mm
    • Šířka sloupce: 27 mm
    • Výška sloupce: 61 mm
    • Délka vodiče: 2480 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Dřevo
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Rozteč kroků/příček: 280 mm
    • Počet kroků/příček: 8 příček
    • Výška schůdku/příčku: 40 mm
    • Hloubka kroku/příčka: 21 mm
    • Provedení kroku: Příčky
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku