LPGIR 16-15.5-315T9 IC907 Řezné destičky pro axiální a radiální drážkování a pro podřezávání axiálních a radiálních drážek.

Artiklové číslo: 3307502
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3307502
EAN / GTIN 7291075281378
Číslo výrobce 3307502
L-číslo L23940 2010

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 8,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 200 mm
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku