HLPGR 2525-16-A6-T30 Upínací držák pro řezné destičky typu L LPGIR/L

Artiklové číslo: 3307504
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3307504
    EAN / GTIN 7291075211979
    Číslo výrobce 3307504
    L-číslo L23920 400

    Popis

    Popis:

    Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 160 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 22 mm
    • Délka hlavy (LH) 55 mm
    • Celková délka (OAL) 160 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku