LPGIR 16-15.5-4T9PR IC907 Řezné destičky pro axiální a radiální drážkování a pro podřezávání axiálních a radiálních drážek.

Artiklové číslo: 3307494
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CUT-GRIP
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3307494
    EAN / GTIN 7291075281293
    Číslo výrobce 3307494
    L-číslo L23940 2188

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 8,5 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 200 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 8.5 mm
    • Šírka rezu (CW) 4 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku