PCHR 12-D32-2-JHP Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 3304727
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada PENTAIQGRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3304727
    EAN / GTIN 7291075362350
    Číslo výrobce 3304727
    L-číslo L23920 1264

    Popis

    Popis:

    Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 2 mm, celková výška (OAH) 41 mm, celková délka (OAL) 100 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2 mm
    • Délka hlavy (LH) 30.5 mm
    • Celková výška (OAH) 41 mm
    • Celková délka (OAL) 100 mm
    • Výška dríku (H) 12 mm
    • Šírka stopky (B) 12 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku