PENTA D32L200C-6D IC808G Frézovací destičky s 5 břity pro upichování tvrdých materiálů obrobků, pro všeobecné a náročné aplikace.

Artiklové číslo: 6004745
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 6004745
    EAN / GTIN 7291075318654
    Číslo výrobce 6004745
    L-číslo L24080 44

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek C
    • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 2 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku