PCHR 16-D40-3-JHP Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 3304716
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada PENTAIQGRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3304716
    EAN / GTIN 7291075362251
    Číslo výrobce 3304716
    L-číslo L23920 1225

    Popis

    Popis:

    Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 51 mm, celková délka (OAL) 135 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Délka hlavy (LH) 36.3 mm
    • Celková výška (OAH) 51 mm
    • Celková délka (OAL) 135 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 40 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku